Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιπ εσωτερικής ταπετσαρίας με μισή στρογγυλή κεφαλή κατάλληλο για οβάλ οπές

Εσωτ. κλιπ ταπετσαρίας με μισή στρογγυλή κεφαλή
ΚΛΙΠ MΒ ΛΕΥΚΟ ΦΚΕΦ13MM Φ7,9-8MM Ν.46

Αρ. είδους 0501104046

EAN 4024835237857

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιπ εσωτερικής ταπετσαρίας με μισή στρογγυλή κεφαλή κατάλληλο για οβάλ οπές

Αρ. είδους 0501104046

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα
  • Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης

  • Δυνατότητα αντιστάθμισης της ανοχής

  • Δυνατότητα αφαίρεσης της ταπετσαρίας

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα στεγανοποίησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

7,9-8 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,88-1 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

13 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (B)

13,2 mm

Διάμετρος πυρήνα (C)

6 mm

Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D)

2,5 mm

Χρώμα

Λευκό

Υλικό

Πολυοξυμεθυλένιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Κοινού τύπου

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

4D0867299A, A0059888278

τοποθεσία εγκατάστασης

Αμάξωμα

Τύπος οχήματος

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες