Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλοτρύπανο Longlife & Speed

Τρυπάνι ξύλου Longlife & Speed
ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛ.ΕΞ.ΥΠΟΔ.ZEBRA 8X250MM

Αρ. είδους 0650770825
EAN 4061975509567
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ξυλοτρύπανο υψηλής απόδοσης με νέα γεωμετρία σπειρώματος, άκρου και ακμής, μετατοπισμένη κεφαλή κοπής και ειδική επιφανειακή κατεργασία για βέλτιστη μηχανική τάση με ελάχιστη τριβή και σημαντικά υψηλότερη διάρκεια ζωής του κωνικού άκρου σε βαθιές οπές σε μαλακά ξύλα και σε όλα τα σκληρά ξύλα

Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια ξύλου


  • Ειδική επιφανειακή κατεργασία

  • Τρυπάνι Offset

  • Ειδικά προσαρμοσμένη γεωμετρία

  • Νέο άκρο με σπείρωμα


Ιδανικό σε μαλακά ξύλα και όλα τα σκληρά ξύλα (ακόμη και σε εξωτικά σκληρά ξύλα, όπως το Azobé/Bongossi)


Νέο άκρο με σπείρωμα



Απαιτείται ελάχιστη δύναμη λόγω ανεξάρτητης ώθησης με ακόμη λιγότερη τριβή


Νέα γεωμετρία ακμής



Τέλεια αφαίρεση γρεζιών και κατευθυντική σταθερότητα για βαθιές οπές


Βελτιστοποιημένη γεωμετρία ελίκωσης



Εξαγωνικός άξονας, (διάμετρος πάνω από 7 mm)


  • Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων

  • Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ


Εξοικονομεί χρόνο


Με τη χρήση της βιδωτής φρέζας για τρυπάνι της Würth (με διάμετρο πάνω από 12 mm), η διάτρηση και το φρεζάρισμα είναι δυνατές σε ένα βήμα εργασίας



Μεγαλύτερο ωφέλιμο μήκος


Η προέκταση της Würth μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάμετρο οπής πάνω από 22 mm



Διαθέσιμο αποκλειστικά από την Würth

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το τρυπάνι ξύλου LONGLIFE & SPEED μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε χειροκίνητα είτε στατικά (π.χ. σε κέντρα μηχανικής επεξεργασίας CNC, κέντρα κατασκευής ξύλινων πλαισίων) για τη γρήγορη διάτρηση οπών με διαστάσεις ακριβείας. με βαθιά τρύπα στο ξύλο (π.χ. δοκούς, δοκάρια). Οι τιμές κοπής που αναφέρονται στον πίνακα ταχυτήτων πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το υλικό.

Διάμετρος

8 mm

Μήκος

320 mm

Μήκος εργασίας

250 mm

Δυνατότητα χρήσης με προέκταση

Όχι

Δυνατότητα χρήσης με μετασχηματιστή

Όχι

Στυλ στελέχους

Εξαγωνική

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες