Ξυλοτρύπανο Longlife & Speed
Τρυπάνι ξύλου Longlife & Speed
ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛ.ΕΞ.ΥΠΟΔ.ZEBRA 10X250MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια ξύλου
- Ειδική επιφανειακή κατεργασία
- Τρυπάνι Offset
- Ειδικά προσαρμοσμένη γεωμετρία
- Νέο άκρο με σπείρωμα
Ιδανικό σε μαλακά ξύλα και όλα τα σκληρά ξύλα (ακόμη και σε εξωτικά σκληρά ξύλα, όπως το Azobé/Bongossi)
Νέο άκρο με σπείρωμα
Απαιτείται ελάχιστη δύναμη λόγω ανεξάρτητης ώθησης με ακόμη λιγότερη τριβή
Νέα γεωμετρία ακμής
Τέλεια αφαίρεση γρεζιών και κατευθυντική σταθερότητα για βαθιές οπές
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία ελίκωσης
Εξαγωνικός άξονας, (διάμετρος πάνω από 7 mm)
- Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
- Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ
Εξοικονομεί χρόνο
Με τη χρήση της βιδωτής φρέζας για τρυπάνι της Würth (με διάμετρο πάνω από 12 mm), η διάτρηση και το φρεζάρισμα είναι δυνατές σε ένα βήμα εργασίας
Μεγαλύτερο ωφέλιμο μήκος
Η προέκταση της Würth μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάμετρο οπής πάνω από 22 mm
Διαθέσιμο αποκλειστικά από την Würth
Φύλλα δεδομένων(X)
Το τρυπάνι ξύλου LONGLIFE & SPEED μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε χειροκίνητα είτε στατικά (π.χ. σε κέντρα μηχανικής επεξεργασίας CNC, κέντρα κατασκευής ξύλινων πλαισίων) για τη γρήγορη διάτρηση οπών με διαστάσεις ακριβείας. με βαθιά τρύπα στο ξύλο (π.χ. δοκούς, δοκάρια). Οι τιμές κοπής που αναφέρονται στον πίνακα ταχυτήτων πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το υλικό.