Αδαμαντοφόρος κωνικός τροχός Longlife & Speed Turbo
Αδαμαντοφόρος κωνικός τροχός ZEBRA Turbo
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΟΜΙΚ.ΥΛ.LS Φ125MM ZEBRA
Αρ. είδους 0666521125
EAN 4052712106392

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστα αποτελέσματα στην επιφάνεια
Πολύ μεγάλη επιφάνεια επαφής με ενεργή λείανση λόγω ειδικού σχήματος, αριθμού και διάταξης του τμήματος
Βέλτιστη εξαγωγή της σκόνης
Ειδικός φορέας σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό ανοιγμάτων μεταξύ των τμημάτων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Λειαίνει σχεδόν όλα τα κοινά υλικά.
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Επίλυση προβλημάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Ύψος τμήματος | 6 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!