Ξυλοτρύπανο Longlife & Speed
Τρυπάνι ξύλου Longlife & Speed
ΤΡΥΠ.ΞΥΛOY ΕΞΑΓ.LL-SPEED Φ28X390 ZEBRA
Αρ. είδους 0650772839
EAN 4061975509796

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια ξύλου
- Ειδική επιφανειακή κατεργασία
- Τρυπάνι Offset
- Ειδικά προσαρμοσμένη γεωμετρία
- Νέο άκρο με σπείρωμα
Ιδανικό σε μαλακά ξύλα και όλα τα σκληρά ξύλα (ακόμη και σε εξωτικά σκληρά ξύλα, όπως το Azobé/Bongossi)
Νέο άκρο με σπείρωμα
Απαιτείται ελάχιστη δύναμη λόγω ανεξάρτητης ώθησης με ακόμη λιγότερη τριβή
Νέα γεωμετρία ακμής
Τέλεια αφαίρεση γρεζιών και κατευθυντική σταθερότητα για βαθιές οπές
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία ελίκωσης
Εξαγωνικός άξονας, (διάμετρος πάνω από 7 mm)
- Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
- Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ
Εξοικονομεί χρόνο
Με τη χρήση της βιδωτής φρέζας για τρυπάνι της Würth (με διάμετρο πάνω από 12 mm), η διάτρηση και το φρεζάρισμα είναι δυνατές σε ένα βήμα εργασίας
Μεγαλύτερο ωφέλιμο μήκος
Η προέκταση της Würth μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάμετρο οπής πάνω από 22 mm
Διαθέσιμο αποκλειστικά από την Würth
Φύλλα δεδομένων(X)
Το τρυπάνι ξύλου LONGLIFE & SPEED μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε χειροκίνητα είτε στατικά (π.χ. σε κέντρα μηχανικής επεξεργασίας CNC, κέντρα κατασκευής ξύλινων πλαισίων) για τη γρήγορη διάτρηση οπών με διαστάσεις ακριβείας. με βαθιά τρύπα στο ξύλο (π.χ. δοκούς, δοκάρια). Οι τιμές κοπής που αναφέρονται στον πίνακα ταχυτήτων πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το υλικό.
Διάμετρος | 28 mm |
Μήκος | 460 mm |
Μήκος εργασίας | 390 mm |
Δυνατότητα χρήσης με προέκταση | Ναι |
Δυνατότητα χρήσης με μετασχηματιστή | Ναι |
Στυλ στελέχους | Εξαγωνική |
Πίνακας ταχυτήτων περιστροφής | |||
Διάμετρος [σε mm] | Μαλακό ξύλο (συνολικό μήκος>320 mm) | Μαλακό ξύλο (συνολικό μήκος<320 mm) | Σκληρό ξύλο |
6 | 1000 rpm | 1400 rpm | 800 rpm |
8 | 1000 rpm | 1400 rpm | 800 rpm |
10 | 1000 rpm | 1200 rpm | 600 rpm |
12 | 1000 rpm | 1100 rpm | 600 rpm |
14 | 1000 rpm | 1000 rpm | 600 rpm |
16 | 900 rpm | 900 rpm | 500 rpm |
18 | 800 rpm | 800 rpm | 500 rpm |
20 | 700 rpm | 700 rpm | 400 rpm |
25 | 600 rpm | 600 rpm | 300 rpm |
30 | 500 rpm | 500 rpm | 300 rpm |
35 | 400 rpm | 400 rpm | 300 rpm |