Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης LL& 23
ΚΟΡΟΝΑ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡ.1/2" Φ38Χ300MM ZEBRA

Αρ. είδους 5456070038
EAN 4099618024610

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed

Αρ. είδους 5456070038
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
Υψηλής τεχνολογίας αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα υγρής διάτρησης με μέγιστη ταχύτητα διάτρησης ακόμα και σε σιδηρό οπλισμό και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Για όλους τους κλάδους δομικών έργων.

Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης


Ικανότητα διάτρησης έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τις άλλες καροτιέρες υγρής διάτρησης χάρη στην πρωτοποριακή διαδικασία σύντηξης των τμημάτων (CLEANTEC). Τα κορυφαίας ποιότητας διαμάντια με τις εξαιρετικά αποτελεσματικές ακμές κοπής ενσωματώνονται άριστα και ομοιόμορφα στη βάση, οπότε τα αδαμαντοφόρα στοιχεία δεν θα χαλαρώσουν πρόωρα. Η νέα τεχνολογία CLEANTEC της Würth


προσφέρει ένα μοναδικό, ευέλικτο αδαμαντοφόρο τμήμα που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις που περιλαμβάνουν οπλισμένο σκυρόδεμα.



Βισκοπλαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση τμημάτων στην έκδοση με δακτυλιοειδές τμήμα, χρήση τμημάτων από διάμ. 270 mm


Η ειδική επαγωγική διαδικασία υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά τη θραύση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από το τρυπάνι (σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες), ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.



Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ στα ποτηροτρύπανα με τμήματα και διάμ. έως 250 mm


Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου



Δακτυλιοειδή τμήματα με πρόσθετες μετατοπισμένες εγκοπές εκκένωσης


Μέσω αυτών, τα ποτηροτρύπανα επιτυγχάνουν επιπλέον υψηλότερη ταχύτητα διάτρησης και βέλτιστη παροχή νερού σε όλη τη διάρκεια ζωής τους



Μια διαμαντοκορόνα για σχεδόν όλα τα υλικά κατασκευής


Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει σχεδόν πάντα τη σωστή κορόνα για την εφαρμογή που θέλει στο εργοτάξιο.



Μικρότερη αντίσταση στο υλικό


Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.



Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων

Ανακοίνωση

Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συχνές εφαρμογές


Παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα, σωλήνες από σκυρόδεμα, λειαντικό σκυρόδεμα, οικολογικό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, μαλακοί/σκληροί ασβεστοπυριτικοί κυβόλιθοι, μαλακά/σκληρά πυρότουβλα, βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα (≥ 25 mm), μαλακός/σκληρός γρανίτης, μαλακό/σκληρό Poroton, συνθετικός γύψος, ασφαλτικό σκυρόδεμα, κονίαμα, γύψος, αριάνι



(για περαιτέρω εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση των εφαρμογών για το αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης)

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης σε σκυρόδεμα (σύστημα βαθμών)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης σε οπλισμό (σύστημα βαθμών)

4 από 4 σημεία

Σπείρωμα σύνδεσης

1/2 ίντσας

Διάμετρος (Ø)

38 mm

Μήκος εργασίας

300 mm

Μήκος

355 mm

Ύψος τμήματος

9 mm

Πάχος τμήματος

2 mm

Αριθμός τμημάτων

1 Stck(pcs)

Σχεδίαση

Δακτύλιος

Σύνδεση τμημάτων

HFI

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ WDS ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ DDBI ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας για καροτιέρα

ΑΝΤΑΠ.ΚΟΡ.ΔΙΑΤΡ.ΑΠΟ DDBU ΣΕ 1 1/4-1/2

Προσαρμογέας σύνδεσης για μηχανήματα τρίτων κατασκευαστών και WDS
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες