Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης LL& 23
ΚΟΡΟΝΑ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡ.1/2" Φ30Χ300MM ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε σκυρόδεμα (σύστημα βαθμών) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε οπλισμό (σύστημα βαθμών) | 4 από 4 σημεία |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/2 ίντσας |
Διάμετρος (Ø) | 30 mm |
Μήκος εργασίας | 300 mm |
Μήκος | 355 mm |
Ύψος τμήματος | 9 mm |
Πάχος τμήματος | 2 mm |
Αριθμός τμημάτων | 1 Stck(pcs) |
Σχεδίαση | Δακτύλιος |
Σύνδεση τμημάτων | HFI |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!