Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης Longlife & Speed
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης LL& 23
ΚΟΡΟΝΑ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡ.1 1/4" Φ91Χ400MM ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης
Ικανότητα διάτρησης έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τις άλλες καροτιέρες υγρής διάτρησης χάρη στην πρωτοποριακή διαδικασία σύντηξης των τμημάτων (CLEANTEC). Τα κορυφαίας ποιότητας διαμάντια με τις εξαιρετικά αποτελεσματικές ακμές κοπής ενσωματώνονται άριστα και ομοιόμορφα στη βάση, οπότε τα αδαμαντοφόρα στοιχεία δεν θα χαλαρώσουν πρόωρα. Η νέα τεχνολογία CLEANTEC της Würth
προσφέρει ένα μοναδικό, ευέλικτο αδαμαντοφόρο τμήμα που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις που περιλαμβάνουν οπλισμένο σκυρόδεμα.
Βισκοπλαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση τμημάτων στην έκδοση με δακτυλιοειδές τμήμα, χρήση τμημάτων από διάμ. 270 mm
Η ειδική επαγωγική διαδικασία υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά τη θραύση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από το τρυπάνι (σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες), ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ στα ποτηροτρύπανα με τμήματα και διάμ. έως 250 mm
Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου
Δακτυλιοειδή τμήματα με πρόσθετες μετατοπισμένες εγκοπές εκκένωσης
Μέσω αυτών, τα ποτηροτρύπανα επιτυγχάνουν επιπλέον υψηλότερη ταχύτητα διάτρησης και βέλτιστη παροχή νερού σε όλη τη διάρκεια ζωής τους
Μια διαμαντοκορόνα για σχεδόν όλα τα υλικά κατασκευής
Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει σχεδόν πάντα τη σωστή κορόνα για την εφαρμογή που θέλει στο εργοτάξιο.
Μικρότερη αντίσταση στο υλικό
Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.
Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Συχνές εφαρμογές
Παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα, σωλήνες από σκυρόδεμα, λειαντικό σκυρόδεμα, οικολογικό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, μαλακοί/σκληροί ασβεστοπυριτικοί κυβόλιθοι, μαλακά/σκληρά πυρότουβλα, βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα (≥ 25 mm), μαλακός/σκληρός γρανίτης, μαλακό/σκληρό Poroton, συνθετικός γύψος, ασφαλτικό σκυρόδεμα, κονίαμα, γύψος, αριάνι
(για περαιτέρω εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση των εφαρμογών για το αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης)
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε σκυρόδεμα (σύστημα βαθμών) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε οπλισμό (σύστημα βαθμών) | 4 από 4 σημεία |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1 1/4 ίντσας |
Διάμετρος (Ø) | 91 mm |
Μήκος εργασίας | 400 mm |
Μήκος | 476 mm |
Ύψος τμήματος | 11 mm |
Πάχος τμήματος | 3 mm |
Αριθμός τμημάτων | 8 Stck(pcs) |
Σχεδίαση | Τμηματοποιημένο |
Σύνδεση τμημάτων | Λέιζερ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!