Δίσκος λείανσης Longlife Για χάλυβα
Δίσκος λείανσης Longlife για χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ LL ZEBRA Φ115X4X22,2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση
- Πολύ μικρές διαστάσεις και ανοχές ασυμμετρίας
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Φροντίστε να είναι σωστή η γωνία επαφής του δίσκου τραχείας λείανσης, καθώς μια υπερβολικά μικρή γωνία επαφής προκαλεί περιμετρική θραύση του τροχού.
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για μηχανική κατεργασία γενικών τύπων δομικού χάλυβα, δομικού χάλυβα υψηλής αντοχής, κατασκευαστικού χάλυβα, χάλυβα εργαλείων και σκληρυμένου χάλυβα
- Λείανση άκρων και επιφανειών
- Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και λείανση
- Μηχανική κατεργασία για αφαίρεση γρεζιών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
Διάμετρος x πάχος | 115 x 4,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Με κάμψη |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Απόδοση αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!