Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος λείανσης Longlife για μη σιδηρούχα μέταλλα/αλουμίνιο

Δίσκος λείανσης Longlife για μη σιδηρ. μέτ./αλουμ.
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ LL ΑΛΟΥΜΙΝ.Φ125Χ7,0

Αρ. είδους 0670171257

EAN 4038898435778

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος λείανσης Longlife για μη σιδηρούχα μέταλλα/αλουμίνιο

Αρ. είδους 0670171257
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
Τραχύς δίσκος λείανσης υψηλής απόδοσης, συγκολλημένος με ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικών
  • Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση

  • Πολύ μικρές διαστάσεις και ανοχές ασυμμετρίας
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Φροντίστε να είναι σωστή η γωνία επαφής του δίσκου τραχείας λείανσης, καθώς μια υπερβολικά μικρή γωνία επαφής προκαλεί περιμετρική θραύση του τροχού.

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδιαίτερα κατάλληλος για μηχανική κατεργασία αλουμινίου, κραμάτων αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου, μπρούντζου, άλλων λιπαινόμενων μη σιδηρούχων μετάλλων

  • Λείανση χυτευμένων εξαρτημάτων, χυτευμένων επικαλύψεων, ακμών και επιφανειών

  • Μηχανική κατεργασία για αφαίρεση γρεζιών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης

Διάμετρος x πάχος

125 x 7,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Με κάμψη

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Υλικό προς επεξεργασία

Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Απόδοση αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-2X5AH-MCUBE

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
x 1 Ποσότητα
Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.EWS17-125-EQ-POWER-1700W

Ισχυρός γωνιακός τροχός 1.700 W με καλό χειρισμό, γρήγορη αφαίρεση υλικού και μέγιστη παραγωγικότητα. Ιδανικός για βαριές εργασίες εκτράχυνσης και κοπής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες