Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελασματοποιημένος δίσκος Longlife με πτερύγια για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος λείαν. με πτερ. Longlife για ST/ανοξ. χάλ.
ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. L-LIFE P60 Φ115

Αρ. είδους 0578480516
EAN 4047376131019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελασματοποιημένος δίσκος Longlife με πτερύγια για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0578480516
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
Με κατοχυρωμένο σχήμα και διάταξη των τμημάτων. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής με πολύ υψηλό βαθμό αφαίρεσης υλικού. Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για λείανση ακμών

Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικά ή πνευματικά τριβεία



Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s



Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)



Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης με πρόσθετη ενεργή λειαντική επικάλυψη (επικάλυψη Topsize)



Ανθεκτικός φέρων δίσκος από ύφασμα με υαλοΐνες



Νέο, κατοχυρωμένο σχήμα και διάταξη τμημάτων


  • Έχει έως τέσσερεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συμβατικούς πολυστρωματικούς δίσκους με πτερύγια με πολύ υψηλό βαθμό αφαίρεσης υλικού

  • Ιδανική αξιοποίηση των λειαντικών πτερυγίων

  • Μεγαλύτερη χρήση λειαντικών κόκκων

  • Περισσότερο από το 70% του λειαντικού υλικού βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του φέροντος δίσκου


Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης (ζιρκόνιο-αλουμίνιο με επικάλυψη ενεργής λείανσης)


  • Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Πολύ υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού

  • Λείανση με πολύ χαμηλή θερμοκρασία

  • Χωρίς αποχρωματισμό


Ελάχιστες δονήσεις σε σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους τραχιάς λείανσης


  • Εμποδίζει την εμφάνιση της "ασθένειας των λευκών δακτύλων"

  • Δεν καταπονεί τα μηχανήματα
Ανακοίνωση

Πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, υποδήματα εργασίας και μάσκα για τη σκόνη κατά την εργασία. Όταν εκτελείτε εργασίες λείανσης, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλo προστατευτικό κάλυμμα. Η χρήση δίσκων που έχουν υποστεί ζημιά αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο άθικτοι δίσκοι. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιμετρικής ταχύτητας.



Καθαρή και σωστή αποθήκευση δίσκων


Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου +20°C

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικός για την επεξεργασία χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου


  • Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.

  • Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες

  • Ανοξείδωτοι χάλυβες, μη κεκραμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες, κράματα χάλυβα και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβες ανθεκτικοί στη διάβρωση και τα οξέα, επιχρωμιωμένοι-επινικελωμένοι χάλυβες
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες