Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής Longlife Για αλουμίνιο/μη σιδηρούχα μέταλλα

Δίσκος κοπής για αλουμίνιο Longlife
ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.(AL) Φ230Χ2.5 LONG LIFE

Αρ. είδους 0670122302

EAN 4038898435242

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής Longlife Για αλουμίνιο/μη σιδηρούχα μέταλλα

Αρ. είδους 0670122302
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
Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καλή απόδοση κοπής
  • Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση

  • Πολύ υψηλή πλευρική ευστάθεια
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό

  • Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής, αυξημένος κίνδυνος θραύσης!

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθεία σχεδίαση) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το μηχάνημα

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο που περιέχεται στη συσκευασία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως χαλκός, ορείχαλκος, μπρούντζος κ.λπ.

  • Διαχωρίζει άχρηστα υπολείμματα, στερεά υλικά, σωλήνες, προφίλ, λαμαρίνες κ.λπ.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάμετρος

230 mm

Διάμετρος x πάχος

230 x 2,5 mm

Πάχος

2,5 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

6600 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός ασφαλείας SWS 26-230-T

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ SWS 26-230-T

Εξαιρετικά ισχυρός και ασφαλής γωνιακός τροχός με μοτέρ 2600 W μεγάλης διάρκειας ζωής, διακόπτη έκτακτης ανάγκης και φρένο διακοπής λειτουργίας
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες