Λάδι Μηχανής Longlife AF 15W40
Λάδι μηχανής Longlife AF 15W40
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-LONGLIFE AF 15W-40 20L
Αρ. είδους 0897515403
EAN 4056807731438
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καλύπτει τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών
- Εξαιρετική απόδοση σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας, εξασφαλίζοντας σταθερή πίεση και προστασία των κυλίνδρων από τη φθορά
- Εξαιρετικό για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγών
- Κατάλληλο και για μικρά επιβατηγά οχήματα βενζίνης και πετρελαίου
Φύλλα δεδομένων(X)
- ACEA: E7/E5/E3/A3/B3/B4
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
- MB-Approval 228.3
- MB 229.1
- MAN Μ 3275
- VOLVO VDS-3 Approval
- MTU Oil Type2 Approval
- ΜΑCK EO-N
- RENAULT RLD2
- CAT ECF-1-a
- ECF 2
- CUMMINS CES 20076/77/78
Περιεχόμενα | 20 l |
Τύπος λαδιού | Ορυκτό |
Βαθμός ιξώδους | 15W-40 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | Volvo VDS-3, MB 228,3, Mack EO-N, Renault RLD-2, ACEA E7 |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | API CI-4, API CF, API SL/CF, ACEA E7, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MAN M3275-1, MB 228,3, MB 229,1, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 07B, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins 20076, Cummins 20077, Cummins 20078, MTU τύπου 2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Deutz DQC III-10 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,887 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα |