Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Longlife AF 15W40

Λάδι μηχανής Longlife AF 15W40
ΜΗΧΑΝΕΛAIO-LONGLIFE AF 15W-40 1000L

Αρ. είδους 0897515400
EAN 4056807893563

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Longlife AF 15W40

Αρ. είδους 0897515400

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κορυφαίας απόδοσης (SHPD) πολύτυπο μηχανέλαιο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες βαρέως τύπου turbocharged.
Ιδιότητες:
  • Καλύπτει τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών

  • Εξαιρετική απόδοση σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας, εξασφαλίζοντας σταθερή πίεση και προστασία των κυλίνδρων από τη φθορά

  • Εξαιρετικό για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγών

  • Κατάλληλο και για μικρά επιβατηγά οχήματα βενζίνης και πετρελαίου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • ACEA: E7/E5/E3/A3/B3/B4

  • API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL

  • MB-Approval 228.3

  • MB 229.1

  • MAN Μ 3275

  • VOLVO VDS-3 Approval

  • MTU Oil Type2 Approval

  • ΜΑCK EO-N

  • RENAULT RLD2

  • CAT ECF-1-a

  • ECF 2

  • CUMMINS CES 20076/77/78

Περιεχόμενα

1000 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Βαθμός ιξώδους

15W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

Volvo VDS-3, MB 228,3, Mack EO-N, Renault RLD-2, ACEA E7

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

API CI-4, API CF, ACEA E7, ACEA A3/B3, MB 229,1, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 07B, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins 20077, Cummins 20078, MTU τύπου 2, Renault RLD-2, API SL/CF, ACEA A3/B4, MAN M3275-1, MB 228,3, Cummins 20076, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Deutz DQC III-10, Mack EO-N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,887 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες