Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμπτήρας αλογόνου Longlife

Λαμπτήρας οχήματος, αλογόνου, Longlife
ΛΑΜΠΑ Η7 12V-55W LONGLIFE

Αρ. είδους 072011412

EAN 4045727231180

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμπτήρας αλογόνου Longlife

Αρ. είδους 072011412
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
Για οδηγούς που καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα και οδηγούς που χρησιμοποιούν φώτα κατά τη διάρκεια της ημέρας

Έως δύο φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με έναν τυπικό λαμπτήρα


Παρατείνει τα διαστήματα αντικατάστασης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκίνητο

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Χαρακτηρισμός πρίζας

PX26d

Ονομαστική ισχύς

55 W

Θερμοκρασία χρώματος

3200 K

Διάρκεια ζωής Tc

950 h

Διάρκεια ζωής B3

600 h

Έγκριση

E1

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Osram 64210 L

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες