Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος λείανσης Longlife Για ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος τροχίσματος Longlife για ανοξείδωτο χάλυβα
ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΠΡΑΣ.Φ115Χ7,0 LONGLIFE

Αρ. είδους 0670181157
EAN 4038898435730

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος λείανσης Longlife Για ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0670181157
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
Τραχύς δίσκος λείανσης υψηλής απόδοσης, συγκολλημένος με ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικών
  • Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση

  • Πολύ μικρές διαστάσεις και ανοχές ασυμμετρίας

  • Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Φροντίστε να είναι σωστή η γωνία επαφής του δίσκου τραχείας λείανσης, καθώς μια υπερβολικά μικρή γωνία επαφής προκαλεί περιμετρική θραύση του τροχού.

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδιαίτερα κατάλληλος για μηχανική κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κεκραμένων και μη κεκραμένων τύπων χάλυβα, ανοξείδωτων και ανθεκτικών στα οξέα τύπων χάλυβα και επιχρωμιωμένων-επινικελωμένων τύπων χάλυβα

  • Λείανση άκρων και επιφανειών

  • Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και λείανση

  • Μηχανική κατεργασία για αφαίρεση γρεζιών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης

Διάμετρος x πάχος

115 x 7,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Με κάμψη

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Υλικό προς επεξεργασία

Ανοξείδωτος χάλυβας

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Απόδοση αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες