Καθαριστικό όλες τις χρήσεις Liquid Green
Καθαριστικό γενικής χρήσης, Liquid Green
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ LIQUID GREEN 500ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική καθαριστική δράση χάρη στον νέο συνδυασμό δραστικών συστατικών
- Διαλύει τα λίπη, τη ρητίνη και άλλους ρύπους αξιόπιστα και σε βάθος
- Αποτελεσματική κατανάλωση
- Εξοικονόμηση χρόνου
Κατάλληλο για πολλαπλή χρήση
- Ένα προϊόν για μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Εξοικονομεί χώρο και μειώνει το κόστος στο συνεργείο
Το προϊόν δεν ταλαιπωρεί τα υλικά, δεν προσβάλλει τη βαφή, το χρώμιο, το πλαστικό, το καουτσούκ ή τις μεταλλικές επιφάνειες.
Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα ή οργανικούς διαλύτες
- Οι πιθανοί κίνδυνοι από την καθημερινή χρήση είναι μειωμένοι
- Μειώνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος
- Συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς για τα λύματα
- Μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό για τις επικίνδυνες ουσίες
- Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
Δεν περιέχει σιλικόνη και ΑΟΧ
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Ακατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί. Μην αφήνετε να ξεραθεί. Προστατέψτε από τον παγετό.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμεύει στον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών, εξαρτημάτων μηχανημάτων και συγκροτημάτων, κινητήρων, μηχανοστασίων, οχημάτων, οροφών Cabrio και εγκαταστάσεων συνεργείων.
Ψεκάστε αδιάλυτο, αφήστε το να δράσει για λίγο και με μία βούρτσα αφαιρέστε τη βρωμιά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία. Για ελαφριά βρωμιά, μπορεί να αραιωθεί σε αναλογία 1:10 με χρήση μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Περιεχόμενα | 500 ml |
Δοχείο | Σπρέι χειρός |
Χημική βάση | Ανιονικά επιφανειοδραστικό μέσο |
Οσμή/άρωμα | Αρωματισμένο |
Χρώμα | Πράσινο νέον |
Τιμή pH | 8,3 |
Πυκνότητα | 1,011 g/cm³ |
Συνθήκες για την τιμή pH | στους 20°C |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Βάρος περιεχομένου | 506 g |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!