Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 22
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 22
LASER ΔΕΚΤΗΣ UNIVERSAL LRU22
Αρ. είδους 5709300454
EAN 4065746093538
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακρίβεια
- Χιλιοστομετρική ένδειξη στην οθόνη για απλή και ακριβή ευθυγράμμιση του λέιζερ
- Υψηλή ακρίβεια ενδείξεων χάρη στην οθόνη LCD με ρυθμιζόμενη ένδειξη LED
- Ρυθμιζόμενο ηχητικό σήμα
- Μεγάλη εμβέλεια λειτουργίας έως 500 m για χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας
Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Δεν απαιτείται καμία πολύπλοκη ρύθμιση εκ των προτέρων, καθώς είναι έτοιμο για άμεση χρήση
- Εξαιρετική ευελιξία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ με κόκκινες ή πράσινες γραμμές
- Εύκολη ανάγνωση των ενδείξεων χάρη στην επιλογή εμφάνισης στην εμπρός και στην πίσω πλευρά του δέκτη
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας/επαναφορτιζόμενης μπαταρίας έως 50 ώρες για αδιάλειπτη χρήση μεγάλης διάρκειας
- Ένδειξη στάθμης μπαταρίας για να βλέπετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας με μια ματιά
- Πλήρης προστασία από τη σκόνη και το νερό χάρη στον βαθμό προστασίας IP67
- Δύο ισχυροί μαγνήτες συγκράτησης για προσκόλληση σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια
- Μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος για εύκολο χειρισμό και μεταφορά
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται βάση ράβδου μέτρησης
Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Ο δέκτης λέιζερ είναι ιδανικός για τη λήψη φωτός από περιστροφικά ή γραμμικά λέιζερ και απολύτως κατάλληλος για χρήση σε εργοτάξια και σε εργασίες τοπογράφησης ή διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων.
Απεικόνιση | 3 LED |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | 50 ώρες |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | AlMn |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -10 to +50 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 to +50 °C |
Ονομασία μπαταρίας | 1,2 V μινιόν AA |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 1 Stck(pcs) |
Πεδίο λήψης μήκους | 90 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!