Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 18

Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 18
ΔΕΚΤΗΣ LASER LRU18

Αρ. είδους 5709300452

EAN 4056807241135

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 18

Αρ. είδους 5709300452
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
Δέκτης γενικής χρήσης για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος
  • Μεγάλη εμβέλεια έως 400 m

  • Μέγιστη ποιότητα ανάγνωσης χάρη στην οθόνη LCD και την ένδειξη LED με δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας

  • Η ανάγνωση του δέκτη γίνεται είτε από την μπροστινή είτε από την πίσω πλευρά

  • Ρυθμιζόμενο ηχητικό σήμα

  • Βαθμός προστασίας IP 67 (στεγανότητα σε νερό και σκόνη)

  • Δύο ισχυροί μαγνήτες συγκράτησης στο πάνω μέρος επιτρέπουν την προσκόλληση σε μεταλλικές επιφάνειες

  • Με ένδειξη στάθμης μπαταρίας

  • Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται θήκη ράβδου μέτρησης και μπαταρία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασίες οριζοντίωσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Εμβέλεια λήψης

60 mm

Απεικόνιση

LED, LCD

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

50 ώρες

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

AlMn

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-10 to 50 °C

Ονομασία μπαταρίας

Μινιόν AA

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τηλεσκοπική σταδία

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚ.ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΗΧΥΣ 242MM

Αλουμινένιο βοήθημα μέτρησης για οριζοντίωση με διαβάθμιση χιλιοστών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες