Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό LMS-Fluid κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Λιπαντικό LMS-Fluid κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα
LMS ΥΓΡΟ 400ML-NSF

Αρ. είδους 0893107001

EAN 4045989971091

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό LMS-Fluid κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Αρ. είδους 0893107001
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
Φυσιολογικά ασφαλές, ειδικό λιπαντικό με βάση το παραφινέλαιο

Παχύρρευστο, άχρωμο ειδικό λιπαντικό


  • Μειώνει τη φθορά και την τριβή

  • Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία


Ακριβής εφαρμογή


  • Βέλτιστη, ακριβής λίπανση σε καθορισμένα σημεία λίπανσης

  • Οικονομική και αποτελεσματική χρήση


Άγευστο και άοσμο



Χωρίς AOX και σιλικόνη

ΑνακοίνωσηΜπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων. NSF H11
Το προϊόν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.

1 NSF = διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και την καταχώρηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135923), πληροί τις απαιτήσεις του H1, 1998.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΦυσιολογικά ασφαλές, ειδικό λιπαντικό με βάση το παραφινέλαιο, για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και στη φαρμακοβιομηχανία.
ΟδηγίεςΚαθαρίστε το σημείο λίπανσης και εφαρμόστε όπου χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα.

Χημική βάση

Ιατρικό λευκό σύμφωνα με το DAB 10

Σύστημα λίπανσης

Λάδι

Χρώμα

Άχρωμο

Οσμή/άρωμα

Ουδέτερο

Πυκνότητα

0,86 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-20 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

145 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

245 °C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

70 mm²/s

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Αντίσταση σε

Νερό, Αλμυρό νερό, Οξύ, Αλισίβα

Περιεχόμενα

400 ml

Βάρος περιεχομένου

344 g

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες