Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδο πινέλο LM Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες

Επίπεδο πινέλο LM, σκούρο
ΠΙΝΕΛΟ PRO D12 60MM

Αρ. είδους 069343360

EAN 4024835831963

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδο πινέλο LM Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες

Αρ. είδους 069343360
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
Επίπεδο πινέλο υψηλής ποιότητας για ομοιόμορφο φινίρισμα επιφανειών χάρη στα λεπτά άκρα των ινών

Δεν φουσκώνει μέσα στο νερό


  • Χάρη στην ειδική σχεδίασή της, η συνθετική τρίχα δεν φουσκώνει μέσα στο νερό


Άνετη χρήση


  • Η λαβή από ακατέργαστο ξύλο οξιάς με λεπτά νερά εξασφαλίζει άνετο κράτημα


Υψηλή επιφανειακή κάλυψη


  • Το πλήθος των μεμονωμένων τριχών (πάχους 12.) επιτρέπει τη γρηγορότερη βαφή μεγαλύτερων επιφανειών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για όλες τις εργασίες βαφής με χρώματα που αραιώνονται με διαλύτες, ειδικά για επίπεδες, εύκολα προσβάσιμες επιφάνειες μεσαίου μεγέθους, όπως φράχτες, πόρτες και έπιπλα

Υλικό των τριχών

Συνθετικό

Χρώμα τρίχας

Μαύρο

Υλικό μακριάς λαβής

Ξύλο

Υλικό ενισχυτικού δακτυλίου

Λευκοσίδηρος

Μήκος τριχών

58 mm

Πλάτος

60 mm

Πάχος

22 mm

Κατάλληλο για τύπο βαφής

Βερνίκι με βάση διαλύτη

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δίσκος βαφής Με περιοχή αποστράγγισης

ΠΛ.ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΟΚΚ.ΓΙΑ ΡΟΛΑ 315X165X80MM

Δίσκος βαφής ανθεκτικός στους διαλύτες, στιβαρός, με δυνατότητα στοίβαξης
x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες