Επίπεδο πινέλο LM Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες
Επίπεδο πινέλο LM, σκούρο
ΠΙΝΕΛΟ PRO D12 40MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν φουσκώνει μέσα στο νερό
- Χάρη στην ειδική σχεδίασή της, η συνθετική τρίχα δεν φουσκώνει μέσα στο νερό
Άνετη χρήση
- Η λαβή από ακατέργαστο ξύλο οξιάς με λεπτά νερά εξασφαλίζει άνετο κράτημα
Υψηλή επιφανειακή κάλυψη
- Το πλήθος των μεμονωμένων τριχών (πάχους 12.) επιτρέπει τη γρηγορότερη βαφή μεγαλύτερων επιφανειών
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για όλες τις εργασίες βαφής με χρώματα που αραιώνονται με διαλύτες, ειδικά για επίπεδες, εύκολα προσβάσιμες επιφάνειες μεσαίου μεγέθους, όπως φράχτες, πόρτες και έπιπλα
Υλικό των τριχών | Συνθετικό |
Χρώμα τρίχας | Μαύρο |
Υλικό μακριάς λαβής | Ξύλο |
Υλικό ενισχυτικού δακτυλίου | Λευκοσίδηρος |
Μήκος τριχών | 48 mm |
Πλάτος | 40 mm |
Πάχος | 19 mm |
Κατάλληλο για τύπο βαφής | Βερνίκι με βάση διαλύτη |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!