Επίπεδο πινέλο LM ECONOMY Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες
Επίπεδο πινέλο LM ECONOMY
ΠΙΝΕΛΟ ECO D6 70MM
Αρ. είδους 069304270
EAN 4045989210619

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τρίχα ανθεκτική στη φθορά
- Ειδικά σχεδιασμένη, ανθεκτική τρίχα από συνθετικό υλικό για διάφορες εφαρμογές
Άνετη χρήση
- Η λαβή από ακατέργαστο μαλακό ξύλο έχει άνετη αίσθηση και, χάρη στο μικρό βάρος της, επιτρέπει τη χρήση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για απλές εργασίες βαφής
Υλικό των τριχών | Συνθετικό |
Χρώμα τρίχας | Μπεζ |
Υλικό μακριάς λαβής | Ξύλο |
Υλικό ενισχυτικού δακτυλίου | Λευκοσίδηρος |
Μήκος τριχών | 56 mm |
Πλάτος | 70 mm |
Πάχος | 17 mm |
Κατάλληλο για τύπο βαφής | Βερνίκι με βάση διαλύτη |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!