Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδο πινέλο LM ECONOMY Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες

Επίπεδο πινέλο LM ECONOMY
ΠΙΝΕΛΟ ECO D6 40MM

Αρ. είδους 069304240

EAN 4011231602006

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδο πινέλο LM ECONOMY Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες

Αρ. είδους 069304240
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
Επίπεδο πινέλο χαμηλού κόστους για εύκολη εργασία

Τρίχα ανθεκτική στη φθορά


  • Ειδικά σχεδιασμένη, ανθεκτική τρίχα από συνθετικό υλικό για διάφορες εφαρμογές


Άνετη χρήση


  • Η λαβή από ακατέργαστο μαλακό ξύλο έχει άνετη αίσθηση και, χάρη στο μικρό βάρος της, επιτρέπει τη χρήση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για απλές εργασίες βαφής

Υλικό των τριχών

Συνθετικό

Χρώμα τρίχας

Μπεζ

Υλικό μακριάς λαβής

Ξύλο

Υλικό ενισχυτικού δακτυλίου

Λευκοσίδηρος

Μήκος τριχών

44 mm

Πλάτος

40 mm

Πάχος

13 mm

Κατάλληλο για τύπο βαφής

Βερνίκι με βάση διαλύτη

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δίσκος βαφής Με περιοχή αποστράγγισης

ΠΛ.ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΟΚΚ.ΓΙΑ ΡΟΛΑ 315X165X80MM

Δίσκος βαφής ανθεκτικός στους διαλύτες, στιβαρός, με δυνατότητα στοίβαξης
x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες