Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα σε σχήμα LL

NF E 25514, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα LL
ΡΟΔΕΛΕΣ NFE25514 ΤΥΠΟΣ LL A2 M8

Αρ. είδους 46238
EAN 4056807036281

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα σε σχήμα LL

Αρ. είδους 46238

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

NFE 25514, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα LL, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Μορφή

LD

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Πρότυπα

NF E 25514

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Σκληρότητα Vickers, HV

150 HV