Ροδέλα σε σχήμα LL
NF E 25513, επιψευδαργ. χάλυβας, σχήμα LL
ΡΟΔΕΛΑ NFE25513 (A2K) LL 10,5X36X2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Μορφή | LD |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 36 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Πρότυπα | NF E 25513 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 100 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |