Ροδέλα σε σχήμα LL
NF E 25514, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα LL
ΡΟΔΕΛΕΣ Α2 NFE25514 TYP LL M5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Μορφή | LD |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 20 mm |
Πάχος (h1) | 1 mm |
Πρότυπα | NF E 25514 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 150 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |