Εξολκέας με μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας
Ανυψωτήρας ακριβείας
LIFTER ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΣΗΚΩΣΗΣ
Αρ. είδους 0613485035
EAN 4045727082850


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό προϊόν για εξαγωγή μαγκωμένων, πολύ μικρών εξαρτημάτων με μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας
- Βέλτιστη αίσθηση στις άκρες των δακτύλων χάρη στη λεπτή λαβή 2 συστατικών
- Η εντυπωσιακή λαβή 2 συστατικών διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος, μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια και ζώνη γρήγορης περιστροφής
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση μικρών βιδών
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ειδικό άνοιγμα τσιμπίδας για την αφαίρεση εξαρτημάτων από κάρτες τυπωμένων κυκλωμάτων
- Για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
- Για παραγωγή και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού
- Για κατασκευή μοντέλων
- Για επισκευή και συναρμολόγηση οπτικών συσκευών
- Για επισκευή και συντήρηση ωρολογιακών μηχανισμών
![]() | |
Διάμετρος λεπίδας (Ø) | 3,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 50 mm |
Μήκος λαβής (B) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (C) | 20 mm |