Γυαλιά ασφαλείας LIBRA®
Γυαλιά ασφαλείας, LIBRA
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LIBRA ΔΙΑΦΑΝΗ
Αρ. είδους 0899102270
EAN 4046778548364
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ελάχιστα αισθητό βάρος, μόλις 18 g
Κορυφαία άνεση χάρη στον νέο τύπο τεχνολογίας των βραχιόνων
Τεχνολογία δύο συστατικών για εφαρμογή χωρίς πίεση
Ομαλή μετάβαση από σκληρό σε μαλακό πλαστικό στα άκρα των βραχιόνων
Εξαιρετικά λεπτός και άθραυστος φακός
Φακός με εξαιρετική οπτική ευκρίνεια
Βέλτιστη εφαρμογή και ασφάλεια
Εξαιρετική ασφάλεια με σπορ σχεδίαση
Επικάλυψη υψηλής ποιότητας στον φακό
- Εξωτερική επιφάνεια: εξαιρετική αντιχαρακτική αντοχή
- Εσωτερική επιφάνεια: μόνιμη αντιθαμβωτική επικάλυψη
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα φακού ασφαλείας | Διαφανές |
Υλικό φακού ασφαλείας | Πολυανθρακικό |
Προστασία από υπεριώδεις | 400 nm |
Πρότυπο ΕΝ | 166, 170 |
Μηχανική αντοχή | F (45m/s) |
Σήμανση φακού ασφαλείας | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 18,000 g |
Επικάλυψης προστατευτικού πλαισίου | Μόνιμα αντιθαμβωτική εσωτερική επιφάνεια, Εξωτερική επιφάνεια εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατσουνιές |