Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φακός τσέπης LED υψηλής απόδοσης WTX4R με μπαταρία

Φακός τσέπης LED με επαναφορτιζόμ. μπαταρία WTX4R
ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡ.WTX4R-LED-800LUMEN

Αρ. είδους 0827806814

EAN 4065233064447

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φακός τσέπης LED υψηλής απόδοσης WTX4R με μπαταρία

Αρ. είδους 0827806814
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
3 λειτουργίες φωτισμού - Ισχυρή (800 lumen), Μεσαίας ισχύος (250 lumen) και Χαμηλής ισχύος (100 lumen). Ο φακός φορτίζεται απευθείας ή μέσω του σταθμού φόρτισης
  • Μαγνητικό σύστημα φόρτισης, ανθεκτικό στη βρομιά, καθαρίζεται εύκολα — σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα βλάβης

  • Τεχνολογία ανακλαστικού φακού για βέλτιστη απόδοση φωτισμού

  • Σκληρές επιχρυσωμένες επαφές για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση

  • Εσωτερικός περιστροφικός μηχανισμός εστίασης για εναλλαγή μεταξύ ομοιόμορφης δέσμης μικρής εμβέλειας (μη εστιασμένης) και συγκεντρωμένης δέσμης μεγάλης εμβέλειας (εστιασμένης)

  • Υψηλός βαθμός προστασίας (IP67)

  • Ενσωματωμένη προστασία κατά της περιστροφής

  • Αντιολισθητική επιφάνεια

  • Διακόπτης με πώμα άκρου

  • Ένδειξη κατάστασης φόρτισης/στάθμης μπαταρίας (4 πράσινες λυχνίες LED)
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλος για επιτόπου οπτικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13018


Στήριγμα για κράνος κατάλληλο για κράνη με πλευρικά σημεία στήριξης Euroslot 30 mm

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

100 / 800 lm

Ρυθμιζόμενη εστίαση

Ναι

Εύρος φωτισμού, ελάχ./μέγ.

60 / 220 m

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

2-18 h

Χρόνος φόρτισης

5,5 h

Κατηγορία προστασίας IP

IP 55

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 67

Τύπος προστασίας IP, φορτιστής

IP 20

Κατηγορία προστασίας λάμπας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Κατηγορία προστασίας φορτιστή

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Ονομαστική τάση

3,65 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2500 mAh

Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης

100-240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Τύπος σύνδεσης

USB τύπου A, Μαγνητική φόρτιση

Μήκος καλωδίου ρεύματος

1200 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-20 to 40 °C

Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ.

5 to 30 °C

Μήκος x πλάτος x ύψος

177 x 38 x 38 mm

Ελάχ./Μέγ. μήκος

177-177 mm

Υλικό

Αλουμίνιο

Τύπος βύσματος

C

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω θύρας USB-A και καλώδιο φόρτισης με μαγνήτη

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΑΚΟΥ ΤΣΕΠΗΣ/ΚΕΦΑΛΗΣ

Για επαναφορτιζόμενους φακούς τσέπης και φακούς κράνους LED με μαγνητικό σύστημα φόρτισης