Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φακός τσέπης LED υψηλής ισχύος WTX4

Φακός τσέπης LED υψηλής ισχύος WTX4
ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ WTX4-LED-3XAAA-300LM

Αρ. είδους 0827806804

EAN 4065233063068

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φακός τσέπης LED υψηλής ισχύος WTX4

Αρ. είδους 0827806804
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
2 λειτουργίες φωτισμού — Ισχυρή (300 lumen) και Χαμηλής ισχύος (100 lumen). Προϊόν κατάλληλο επίσης για μπαταρίες NiMH
  • Τεχνολογία ανακλαστικού φακού για βέλτιστη απόδοση φωτισμού

  • Σκληρές επιχρυσωμένες επαφές για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση

  • Συρόμενος μηχανισμός εστίασης για εναλλαγή μεταξύ ομοιόμορφης δέσμης μικρής εμβέλειας (μη εστιασμένης) και συγκεντρωμένης δέσμης μεγάλης εμβέλειας (εστιασμένης)

  • Ενσωματωμένη προστασία κατά της περιστροφής

  • Αντιολισθητική επιφάνεια

  • Διακόπτης με πώμα άκρου

  • Θήκη μπαταριών για απλή αντικατάστασή τους
Ανακοίνωση

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλος για επιτόπου οπτικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13018


Στήριγμα για κράνος κατάλληλο για κράνη με πλευρικά σημεία στήριξης Euroslot 30 mm

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

100 / 300 lm

Ρυθμιζόμενη εστίαση

Ναι

Εύρος φωτισμού, ελάχ./μέγ.

100 / 200 m

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Ονομασία μπαταρίας

Micro AAA, LR03, AM4

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

3 Stck(pcs)

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-20 to 40 °C

Υλικό περιβλήματος

Αλουμίνιο

Μήκος x πλάτος x ύψος

124 x 37 x 37 mm

Χρώμα

Μαύρο

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AAA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας