Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμπα LED χειρός WLH 6

Λάμπα LED χειρός WLH 6
ΗΛΕΚΤΡ.ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED WLH6 500LM-5M

Αρ. είδους 0981736

EAN 4053479833781

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμπα LED χειρός WLH 6

Αρ. είδους 0981736
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
Απαλός, ευχάριστος φωτισμός, με λίγες σκιές για άνετη εργασία

Δεν χρειάζεται αλλαγή λαμπτήρα


  • Εξοικονομεί χρόνο

  • Μηδενικός χρόνος εκτός λειτουργίας


Χαμηλή κατανάλωση ισχύος


  • Εξοικονομεί δαπάνες

  • Φιλικό προς το περιβάλλον


Δεν απαιτεί χρόνο προθέρμανσης


  • Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού

  • Πολύ καλή συμπεριφορά κατά την ψυχρή εκκίνηση


Αντοχή στο λάδι, τη βενζίνη και την ακτινοβολία UV



Κατασκευάζεται στη Γερμανία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Φωτεινή ροή

500 lm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 64

Αντοχή σε κρούση

IK07

Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση

220 / 240 V/AC

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Ονομαστική ισχύς

6 W

Τύπος καλωδίου

H05BQ-F2x1,0 mm²

Μήκος καλωδίου ρεύματος

5 m

Αριθμός λυχνιών LED

16 Stck(pcs)

Φίσα

1 τάπα ασφαλείας, 16 A

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

E

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες