Λάμπα LED χειρός WLH 20
Λάμπα LED χειρός WLH 20
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED WLH20
Αρ. είδους 0981742
EAN 4047376301948
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν χρειάζεται αλλαγή λαμπτήρα
- Εξοικονομεί χρόνο
- Μηδενικός χρόνος εκτός λειτουργίας
Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Εξοικονομεί δαπάνες
- Φιλικό προς το περιβάλλον
Δεν απαιτεί χρόνο προθέρμανσης
- Άμεσα διαθέσιμη δυνατότητα πλήρους φωτισμού
- Πολύ καλή συμπεριφορά κατά την ψυχρή εκκίνηση
Αντοχή στο λάδι, τη βενζίνη και την ακτινοβολία UV
Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Φύλλα δεδομένων(X)
Φωτεινή ροή | 620 lm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 64 |
Αντοχή σε κρούση | IK08 |
Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση | 220 / 240 V/AC |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Ονομαστική ισχύς | 6 W |
Τύπος καλωδίου | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 5 m |
Αριθμός λυχνιών LED | 20 Stck(pcs) |
Φίσα | 1 τάπα ασφαλείας, 16 A |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | F |