Ασύρματη λάμπα χειρός LED WLH 1.2
Ασύρματη λάμπα χειρός LED WLH 1.2
ΛΑΜΠΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝ.SLIM LED WLH 1.2 200LM
Αρ. είδους 0827941112
EAN 4099618440007
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολα κατανοητός χειρισμός
- Ιδανικό προϊόν για δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη λεπτή σχεδίαση
- Ευέλικτη στερέωση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες με τους ισχυρούς μαγνήτες που υπάρχουν στη βάση της λάμπας και το κλιπ συγκράτησης
- Ιδανικός φωτισμός για περιβάλλοντα εργασίας χάρη στο κύριο φως των 200 lumen
- Πρακτική λειτουργία φακού τσέπης με φωτεινή ροή 15 lumen
- Γρήγορη αναγνώριση των άδειων μπαταριών χάρη στην ενδεικτική λυχνία
Προϊόν έτοιμο για χρήση χωρίς χάσιμο χρόνου
- Μικρός χρόνος φόρτισης και μεγάλη διάρκεια φωτισμού χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου-πολυμερών
- Πάντα εύχρηστο, αποθηκεύεται γρήγορα και εύκολα χάρη στη σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Λάμπα χειρός, καλώδιο φόρτισης USB-A/USB-C
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε χώρους χωρίς υγρασία
Κύριο φως φωτεινής ροής | 200 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 15 lm |
Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας | 2 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 24 h |
Χρόνος φόρτισης | 2,5 h |
Αντοχή σε κρούση | IK07 |
Κατηγορία προστασίας IP | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 3,7 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 1250 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Λιθίου-πολυμερούς |
Κατηγορία προστασίας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Τύπος σύνδεσης | USB τύπου A, USB τύπου C |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1000 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -5 to 40 °C |
Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ. | 5 to 30 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 170 x 28 x 27 mm |