Ασύρματη λάμπα χειρός LED WLH 1.2
Ασύρματη λάμπα χειρός LED WLH 1.2
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓ.ΕΠΑΝΑΦ.SLIM LED WLH 1.2 100LM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολα κατανοητός χειρισμός
- Ιδανικό προϊόν για δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη λεπτή σχεδίαση
- Ευέλικτη στερέωση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που υπάρχουν στη βάση της λάμπας και στο κλιπ συγκράτησης
- Ιδανικό προϊόν για τον φωτισμό του περιβάλλοντος εργασίας χάρη στο κύριο φως με φωτεινή ροή 100 lumen
- Πρακτική λειτουργία φακού τσέπης
- Γρήγορη αναγνώριση κενών μπαταριών με ενδεικτική λυχνία
Προϊόν έτοιμο για χρήση χωρίς χάσιμο χρόνου
- Σύντομος χρόνος φόρτισης και μεγάλη διάρκεια φωτισμού χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου-πολυμερούς
- Χάρη στη σχεδίαση μικρών διαστάσεων, μπορεί να αποθηκεύεται οπουδήποτε γρήγορα και εύκολα
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Λάμπα χειρός, καλώδιο USB-A/micro-USB, τροφοδοτικό 100-240 V 50/60 Hz
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Κύριο φως φωτεινής ροής | 100 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 15 lm |
Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας | 3 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 24 h |
Χρόνος φόρτισης | 2.5 h |
Αντοχή σε κρούση | IK07 |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 20 |
Τύπος προστασίας IP, φορτιστής | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 3.7 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 1000 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Λιθίου-πολυμερούς |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Κατηγορία προστασίας φορτιστή | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 100-240 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Τύπος σύνδεσης | USB τύπου A |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1200 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -5 to 40 °C |
Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ. | 5 to 30 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 170 x 28 x 27 mm |
Τύπος βύσματος | C |