Λάμπα LED χειρός με μπαταρία WLH 1+1 Premium
Λάμπα χειρός LED, επαναφορτ. WLH 1+1 Premium
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 90 LUMENS
Αρ. είδους 0827940111
EAN 4052703789306
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μπαταρία ιόντων λιθίου τελευταίας τεχνολογίας
Μεγάλη διάρκεια χρήσης και γρήγορη φόρτιση
Γάντζος από PVC
Αναδιπλούμενος και περιστρεφόμενος κατά 360°
Διαθέτει ισχυρό μαγνήτη
Αριθμός LED
- 1 ταινία LED 1,2 W
- 1 LED 1 W (για λειτουργία φακού)
- 1 ενδεικτική λυχνία: υποδεικνύει πότε η λάμπα χρειάζεται φόρτιση
Φύλλα δεδομένων(X)
Κύριο φως φωτεινής ροής | 90 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 80 lm |
Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας | 5 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 5,5 h |
Χρόνος φόρτισης | 3 h |
Αντοχή σε κρούση | IK07 |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 65 |
Τύπος προστασίας IP, φορτιστής | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 3,7 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 1800 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Κατηγορία προστασίας φορτιστή | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 100-240 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Τύπος σύνδεσης | mini DC |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1200 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -5 to 50 °C |
Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ. | 5 to 30 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 192 x 50 x 37 mm |
Τύπος βύσματος | C |