Φακός κράνους LED υψηλής ισχύος WH3HR με μπαταρία
Φακός κράνους LED WH3HR με μπαταρία
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤ.WH3HR 800LM
Αρ. είδους 0827809813
EAN 4065233065376
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Φυσίγγιο μπαταρίας στο πίσω μέρος - εξαιρετικά άνετο καθώς η λυχνία είναι τέλεια ισορροπημένη
- Ανθεκτικό στη βρομιά, μαγνητικό σύστημα φόρτισης που καθαρίζεται εύκολα, σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα βλάβης
- Σκληρές επιχρυσωμένες επαφές για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση
- Περιστροφικός μηχανισμός εστίασης για εναλλαγή μεταξύ ομοιόμορφης δέσμης μικρής εμβέλειας (μη εστιασμένης) και συγκεντρωμένης δέσμης μεγάλης εμβέλειας (εστιασμένης)
- Υψηλός βαθμός προστασίας
- Περιστρεφόμενη κεφαλή λυχνίας
- Ελαστική επένδυση στον ιμάντα κεφαλής για σταθερό κράτημα πάνω σε κράνη εργοταξίου
- Μπροστινός διακόπτης
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης/στάθμης μπαταρίας (4 πράσινες λυχνίες LED)
Δυνατότητα χρήσης χωρίς ιμάντα κεφαλής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε κοντινές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Κατάλληλο για κράνη εργοταξίου.
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή | 80 / 800 lm |
Ρυθμιζόμενη εστίαση | Ναι |
Εύρος φωτισμού, ελάχ./μέγ. | 70 / 230 m |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 3-16 h |
Χρόνος φόρτισης | 4 h |
Κατηγορία προστασίας IP | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 56 |
Τύπος προστασίας IP, φορτιστής | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 3,7 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 3000 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Κατηγορία προστασίας φορτιστή | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 100-240 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Τύπος σύνδεσης | USB τύπου A, Μαγνητική φόρτιση |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1200 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -20 to 40 °C |
Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ. | 5 to 30 °C |
Υλικό | Πλαστικό |
Τύπος βύσματος | C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!