Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φακός κράνους LED υψηλής ισχύος WH2HR με μπαταρία

Φακός κράνους LED WH2HR με μπαταρία
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤ.WH2HR 400LM

Αρ. είδους 0827809812
EAN 4065233065369

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φακός κράνους LED υψηλής ισχύος WH2HR με μπαταρία

Αρ. είδους 0827809812
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
4 λειτουργίες φωτισμού — Ενισχυμένη (400 lumen για 10 δευτερόλεπτα), Ισχυρή (300 lumen), Μεσαίας ισχύος (150 lumen) και Χαμηλής ισχύος (80 lumen)
  • Φυσίγγιο μπαταρίας στο πίσω μέρος - εξαιρετικά άνετο καθώς η λυχνία είναι τέλεια ισορροπημένη

  • Ανθεκτικό στη βρομιά, μαγνητικό σύστημα φόρτισης που καθαρίζεται εύκολα, σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα βλάβης

  • Σκληρές επιχρυσωμένες επαφές για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση

  • Περιστροφικός μηχανισμός εστίασης για εναλλαγή μεταξύ ομοιόμορφης δέσμης μικρής εμβέλειας (μη εστιασμένης) και συγκεντρωμένης δέσμης μεγάλης εμβέλειας (εστιασμένης)

  • Υψηλός βαθμός προστασίας

  • Περιστρεφόμενη κεφαλή λυχνίας

  • Ελαστική επένδυση στον ιμάντα κεφαλής για σταθερό κράτημα πάνω σε κράνη εργοταξίου

  • Μπροστινός διακόπτης

  • Ένδειξη κατάστασης φόρτισης/στάθμης μπαταρίας (4 πράσινες λυχνίες LED)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές κοντινής έως μεσαίας απόστασης Κατάλληλος για κράνη εργοταξίου.

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

80 / 400 lm

Ρυθμιζόμενη εστίαση

Ναι

Εύρος φωτισμού, ελάχ./μέγ.

75 / 180 m

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

2-9 h

Χρόνος φόρτισης

3 h

Κατηγορία προστασίας IP

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 56

Τύπος προστασίας IP, φορτιστής

IP 20

Ονομαστική τάση

3,7 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

1550 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Κατηγορία προστασίας λάμπας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Κατηγορία προστασίας φορτιστή

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης

100-240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Τύπος σύνδεσης

USB τύπου A, Μαγνητική φόρτιση

Μήκος καλωδίου ρεύματος

1200 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-20 to 40 °C

Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ.

5 to 30 °C

Υλικό

Πλαστικό

Τύπος βύσματος

C

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω θύρας USB-A και καλώδιο φόρτισης με μαγνήτη Για επαναφορτιζόμενους φακούς και φακούς κράνους LED με μαγνητικό σύστημα φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΑΚΟΥ ΤΣΕΠΗΣ/ΚΕΦΑΛΗΣ

Για επαναφορτιζόμενους φακούς τσέπης και φακούς κράνους LED με μαγνητικό σύστημα φόρτισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες