Φακός κράνους LED υψηλής ισχύος WH2H
Φακός κράνους LED WH2H
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED WH2H 2XAA 300LM
Αρ. είδους 0827809802
EAN 4065233065345
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Φυσίγγιο μπαταρίας στο πίσω μέρος - εξαιρετικά άνετο καθώς η λυχνία είναι τέλεια ισορροπημένη
- Σκληρές επιχρυσωμένες επαφές για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση
- Περιστροφικός μηχανισμός εστίασης για εναλλαγή μεταξύ ομοιόμορφης δέσμης μικρής εμβέλειας (μη εστιασμένης) και συγκεντρωμένης δέσμης μεγάλης εμβέλειας (εστιασμένης)
- Υψηλός βαθμός προστασίας
- Περιστρεφόμενη κεφαλή λυχνίας
- Ελαστική επένδυση στον ιμάντα κεφαλής για σταθερό κράτημα πάνω σε κράνη εργοταξίου
- Μπροστινός διακόπτης
Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εφαρμογές κοντινής έως μεσαίας απόστασης Κατάλληλος για κράνη εργοταξίου.
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή | 80 / 300 lm |
Ρυθμιζόμενη εστίαση | Ναι |
Εύρος φωτισμού, ελάχ./μέγ. | 75 / 150 m |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 56 |
Ονομασία μπαταρίας | Μινιόν AA, LR6, AM3 |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -20 to 40 °C |
Υλικό | Πλαστικό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!