Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED SPACELIGHT

Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED SPACELIGHT
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED ΕΠΑΝ. 350LM 6000K IPX4

Αρ. είδους 0827809997

EAN 4065746550437

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED SPACELIGHT

Αρ. είδους 0827809997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λειτουργία με αισθητήρα - η λάμπα ανάβει και σβήνει ανέπαφα με μετακίνηση του χεριού μπροστά από τον πλευρικό αισθητήρα
  • Κύριο φως (COB LED): φωτίζει μια μεγάλη περιοχή, πλευρικό φως: σημειακός φωτισμός

  • 4 επίπεδα φωτισμού: Κύριο φως 100% και 40%, πλευρικό φως 100% και 40%

  • Στροβοσκοπική λειτουργία (κύριο φως και πλευρικό φως)
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να φοριέται σε συνδυασμό με κράνη για κατασκευαστικές εργασίες!

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για εφαρμογές κοντινής έως μεσαίας απόστασης.

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

40 / 350 lm

Θερμοκρασία χρώματος

6000 K

Ρυθμιζόμενη εστίαση

Όχι

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

2,5-7,5 h

Χρόνος φόρτισης

3 h

Κατηγορία προστασίας IP

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 20

Ονομαστική τάση

3,7 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

1200 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Κατηγορία προστασίας λάμπας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Τύπος σύνδεσης

USB τύπου A, USB τύπου C

Μήκος καλωδίου ρεύματος

500 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

0 to 40 °C

Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ.

5 to 30 °C

Υλικό

Πλαστικό καουτσούκ

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες