Φακός κράνους LED Υψηλής ισχύος SL4
Φακός κράνους LED SL4
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED SL4 250LM
Αρ. είδους 0827809140
EAN 4053479792583
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής 90°
- Με δυνατότητα απεριόριστης μείωσης της έντασης και δυνατότητα εστίασης
- 5 λειτουργίες φωτισμού
- Κλείδωμα μεταφοράς
Εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση του φακού
Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε κοντινές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Κατάλληλο για κράνη εργοταξίου.
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή | 20 / 250 lm |
Εύρος φωτισμού, ελάχ./μέγ. | 50 / 160 m |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 5-30 h |
Κατηγορία προστασίας IP | IP X6 |
Ονομασία μπαταρίας | Micro AAA, LR03, AM4 |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 4 Stck(pcs) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!