Φακός κράνους LED SL1
Φακός κράνους LED SL1
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED SL1 120LM
Αρ. είδους 0827809100
EAN 4049557023632
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο φακός κράνους μπορεί να περιστραφεί κατά 90°
- Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ένταση και εστίαση φωτισμού
- Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες
- Δυνατότητα χρήσης χωρίς ιμάντα κεφαλής
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εφαρμογές κοντινής έως μεσαίας απόστασης. Προϊόν κατάλληλο για κράνη προστασίας.
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή | 5 / 120 lm |
Εύρος φωτισμού, ελάχ./μέγ. | 20 / 100 m |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 6-60 h |
Κατηγορία προστασίας IP | IP X4 |
Ονομασία μπαταρίας | Micro AAA, LR03, AM4 |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 3 Stck(pcs) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!