Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο φως εργασίας LED M-CUBE POWERQUAD M

Επαναφορτιζόμενο φως εργασίας LED POWERQUAD M-CUBE
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 18V M-CUBE(POWERQUAD-M)

Αρ. είδους 5701501001
EAN 4068362042041

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ένταση (5-100%) φωτεινής πηγής (200-4.000 lumen)
Με το σύστημα ανταλλάξιμων μπαταριών M-CUBE 18 V αποφεύγονται οι διακοπές λειτουργίας
Πάνελ φωτισμού LED με εξαιρετικά αποδοτικές λυχνίες SMD LED
Το ιριδίζον κάλυμμα παράγει μια πλατιά δέσμη φωτός που δεν λάμπει εκτυφλωτικά
Γωνία δέσμης φωτός ρυθμιζόμενη σε 6 κατευθύνσεις
Περίβλημα ανθεκτικό στις κρούσεις και στη θραύση
Κατασκευάζεται στη Γερμανία
ΑνακοίνωσηΗ μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται
Φως δοκιμασμένο για χρήση με περιορισμένη επιφανειακή θερμοκρασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60598-2-24
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΓα χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (με προαιρετικό κάλυμμα μπαταρίας με βαθμό προστασίας IP54)
ΟδηγίεςΟι λυχνίες που αναβοσβήνουν (πρώτο επίπεδο) και η μείωση της έντασης του φωτός έως τα 200 lumen (δεύτερο επίπεδο) υποδεικνύουν ότι η μπαταρία χρειάζεται αλλαγή

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

200 / 4000 lm

Θερμοκρασία χρώματος

5000 K

Αντοχή σε κρούση

IK08

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Ονομαστική ισχύς

28,5 W

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-15 to 40 °C

Πλάτος x ύψος x βάθος

300 x 320 x 140 mm

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο φως εργασίας LED M-CUBE POWERQUAD M:
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
0 x
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE

COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

Περιγραφή: For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
Ποσότητα: 0 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ M-CUBE ALG 18/4 BASIC

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι σχεδιασμένος ειδικά για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και προσφέρει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 - 240 V AC.
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 2.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH

Η πιο ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην οικογένεια προϊόντων M-CUBE με γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μια ισχυρή και ανθεκτική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις, ιδανική για επαγγελματική και γενική χρήση.
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 4.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/8 M-CUBE

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι σχεδιασμένος ειδικά για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και προσφέρει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 - 240 V AC.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες