Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό με αφρό PU PURlogic® Foam Cleaner

Καθαριστικό αφρού PU
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ PURLOGIC

Αρ. είδους 0892160000
EAN 4045989552399
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σετ καθαρισμού για εύκολη αφαίρεση σκληρυμένου αφρού PU από διάφορες επιφάνειες

Λύνει τα προβλήματα


Με αυτό το ειδικό σετ, οι βρομιές από σκληρυμένο αφρό PU αφαιρούνται εξαιρετικά εύκολα.



Καθαριστική ουσία μεγάλης διάρκειας


Δεν κυλά όταν εφαρμόζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες. Ως αποτέλεσμα, το καθαριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα καθαρισμού.



Πάρα πολλές πιθανές εφαρμογές


Λόγω της εξαιρετικής συμβατότητας της καθαριστικής ουσίας, υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης βρομιάς από σκληρυμένο αφρό PU από πολλά διαφορετικά υποστρώματα, π.χ. από σκληρό PVC, ακάλυπτο αλουμίνιο, γυαλί και πέτρα ή κεραμικά υλικά.



Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 1 δοχείο καθαριστικού αφρού (150 ml)

  • 1 φιάλη προστατευτικό βερνίκι PVC (250 ml)

  • 1 ξύλινη σπάτουλα

  • 1 πανί καθαρισμού

  • 1 ενημερωτικό φύλλο
Ανακοίνωση

Μην το χρησιμοποιείτε σε πλαστικά επικαλυμμένα με μεμβράνη, αλουμίνια με φινίρισμα πυράντοχου σμάλτου, ανοδιωμένα αλουμίνια και προστατευτικές επικαλύψεις, π.χ. σε όλες τις βαμμένες, στιλβωμένες και παρόμοια προστατευμένες επιφάνειες. Τα υλικά από πέτρα και τα κεραμικά υλικά πρέπει να έχουν στεγανοποιημένη επιφάνεια και να μην είναι πορώδη ή απορροφητικά.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό φρέσκων πιτσιλιών αφρού PU σε επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλα και ρούχα. Ιδανικό για τον καθαρισμό του υποδοχής τοποθέτησης δοχείου στο πιστόλι.

Οδηγίες

Αναδεύστε τον καθαριστικό αφρό πριν από τη χρήση! Αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα του αφρού με μηχανικά μέσα (όσο περισσότερο γίνεται). Στη συνέχεια, επικαλύψτε την υπόλοιπη μεμβράνη PU έτσι ώστε να είναι καλυμμένη με καθαριστικό αφρό. Αφήστε να μουλιάσει για 2 ώρες και, στη συνέχεια, ξύστε τα υπολείμματα αφρού PU που έχουν μαλακώσει ή διαλυθεί από την επιφάνεια με μια ξύλινη ξύστρα εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση. Στη συνέχεια, καθαρίστε την επεξεργασμένη επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία. Για βελτιωμένο φινίρισμα στίλβωσης, θα πρέπει μετά να χρησιμοποιηθεί στιλβωτικό για φροντίδα PVC. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ένθετο του προϊόντος!

Χημική βάση

Μείγμα οργανικών διαλυτών

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 PCS

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Flammpunkt min.

90 °C

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Silikonfrei

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 maanden

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 25°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες