Πλαστικός φακός με LED
Φακός τσέπης LED, ρυθμιζόμενη εστίαση φωτός
ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ LED IP56
Αρ. είδους 0827901
EAN 4050641021885
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Απόδοση φωτισμού: 200 lumen
- Εστιασμένο:6000 lx στο 1,0 m
- Μη εστιασμένο:600 lx στο 1,0 m
Απόσταση φωτισμού: 150 m (εστιασμένο)
Ισχυρό και ανθεκτικό σώμα
Με υλικό ABS και λαστιχένια λαβή.
Τύπος μπαταρίας: 3 μπαταρίες AAA
Διάρκεια φωτισμού 3 ώρες, έπειτα η απόδοση φωτισμού μειώνεται στο 10%.
Κινούμενη κεφαλή λάμπας
Δυνατότητα προσαρμογής του σημείου εστίασης
Φορέας μηχανισμού εστίασης συρόμενος με το ένα χέρι
Φύλλα δεδομένων(X)
Φωτεινή ροή | 200 lm |
Ρυθμιζόμενη εστίαση | Ναι |
Εμβέλεια φωτισμού | 150 m |
Κατηγορία προστασίας IP | IP X6 |
Ονομασία μπαταρίας | Micro AAA, LR03 |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 3 Stck(pcs) |
Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |
Επιφάνεια | Πλαστικό |
Χρώμα | Μαύρο γκρι |
Αριθμός λαμπτήρων | 1 Stck(pcs) |
Χρώμα του φωτός | Ψυχρό λευκό (CW) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!