Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED Ergopower TINY
Ασύρματη λάμπα χειρός LED Ergopower TINY
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣ. ΕΠΑΝ. LED 3.7V-100LM-350MAH
Αρ. είδους 0827950101
EAN 4099618379628
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED με σύνδεση USB-C
Η κεφαλή της λάμπας κάμπτεται κατά 180°
Στενή κεφαλή φωτισμού - 12mm
Διαθέτει 3 λυχνίες LED - σποτ, εμπρός και πίσω
- Φως σποτ 50 lumen (3 ώρες)
- Κύριο φως εμπρός, 50 και 100 lumen (6 και 3 ώρες)
- Κύριο φως πίσω 100 lumen (3 ώρες)
Με κλιπ
Με μαγνήτες στην πίσω πλευρά και στη βάση της λάμπας
Ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση της μπαταρίας
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
Λάμπα χειρός, καλώδιο φόρτισης USB-A/USB-C
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κύριο φως φωτεινής ροής | 100 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 50 lm |
Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας | 3 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 3 h |
Χρόνος φόρτισης | 2,5 h |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 3,7 V |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 350 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -10 to 40 °C |