Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός τύπου LED Ergopower Slim+
Ασύρματη λάμπα χειρός τύπου LED Ergopower Slim+
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓ.ΕΠΑΝΑΦ.ERGOPOWER SLIM-LED450LM
Αρ. είδους 0827940290
EAN 4061975622471
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστος φωτισμός του χώρου εργασίας
- Κύριο φως με λειτουργία αδιαβάθμητης αυξομείωσης της έντασης του φωτός - πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη (το φως αναβοσβήνει στιγμιαία όταν η φωτεινότητα γίνεται μέγιστη ή ελάχιστη)
- Ισχυροί μαγνήτες στη βάση και στην πίσω πλευρά της λάμπας για ευέλικτη προσκόλληση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
- Πλαστικός γάντζος που περιστρέφεται κατά 360° και διπλώνει, για ανάρτηση της λάμπας
- Πρακτική λειτουργία φακού τσέπης
- Τέσσερεις πράσινες λυχνίες LED για γρήγορο προσδιορισμό της απομένουσας χωρητικότητας ή της στάθμης φόρτισης
Ευκολία χρήσης
- Δυνατότητα ασύρματης φόρτισης με χρήση της προαιρετικής επιφάνειας φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II
- Δυνατότητα φόρτισης μέσω θύρας φόρτισης USB-C ή ασύρματα
- Υπερσύγχρονη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για γρήγορη φόρτιση και μεγάλους χρόνους λειτουργίας του φωτός
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
Λάμπα χειρός, καλώδιο USB-A/USB-C, τροφοδοτικό 100-240 V 50/60 Hz
Οι προαιρετικές επιφάνειες ασύρματης φόρτισης ERGOPOWER PAD I ή II πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κύριο φως φωτεινής ροής | 450 lm |
Πλευρικό φως φωτεινής ροής | 150 lm |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 2,5-15 h |
Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός | 4 h |
Χρόνος φόρτισης | 3,5 h |
Αντοχή σε κρούση | IK08 |
Κατηγορία προστασίας IP | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 65 |
Τύπος προστασίας IP, φορτιστής | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 3,7 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2200 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας |
Κατηγορία προστασίας φορτιστή | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 100-240 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Τύπος σύνδεσης | Ασύρματο, USB τύπου C |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1000 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -10 to 40 °C |
Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ. | 5 to 30 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 240 x 34 x 31 mm |
Τύπος βύσματος | C |