Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενος φακός κράνους LED Ergopower Sensor Petite

Επαναφορτιζόμενος φακός κράνους Ergopower PETITE
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤ.200LM-5V-2W

Αρ. είδους 0827809637

EAN 4065746670326

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενος φακός κράνους LED Ergopower Sensor Petite

Αρ. είδους 0827809637
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
Φακός κράνους μικρών διαστάσεων με λειτουργία με αισθητήρα

Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής 50°



Δύο επίπεδα φωτισμού


  • 1ο επίπεδο: μισή ένταση φωτός

  • 2ο επίπεδο: πλήρης ένταση φωτός


Λειτουργία αισθητήρα


η λειτουργία αισθητήρα ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού για 2 δευτερόλεπτα, οπότε ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία



Απόδειξη απόδοσης


IP65 και IK07



USB Type C

ΑνακοίνωσηΚατά την παράδοση περιλαμβάνεται μόνο καλώδιο USB, δεν παρέχεται καλώδιο ρεύματος.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

ΟδηγίεςΓια να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία με αισθητήρα, πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Όταν ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία, η λειτουργία με αισθητήρα έχει ενεργοποιηθεί.

Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

80

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή

100 / 200 lm

Θερμοκρασία χρώματος

6500 K

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

2-4 h

Χρόνος φόρτισης

2,5 h

Κατηγορία προστασίας IP

IP 65

Ονομαστική τάση

3,7 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

600 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λιθίου-πολυμερούς

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Τύπος σύνδεσης

USB, USB τύπου C

Υλικό

Πλαστικό/μέταλλο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες