Επαναφορτιζόμενος φακός κράνους LED Ergopower Sensor Petite
Επαναφορτιζόμενος φακός κράνους Ergopower PETITE
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤ.200LM-5V-2W
Αρ. είδους 0827809634
EAN 4062856206650
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής 50°
Δύο επίπεδα φωτισμού
- 1ο επίπεδο: μισή ένταση φωτός
- 2ο επίπεδο: πλήρης ένταση φωτός
Λειτουργία αισθητήρα
η λειτουργία αισθητήρα ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού για 2 δευτερόλεπτα, οπότε ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία
Απόδειξη απόδοσης
IP65 και IK07
USB Type C
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80 |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή | 100 / 200 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 4-2 h |
Χρόνος φόρτισης | 2,5 h |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 65 |
Ονομαστική τάση | 5 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 600 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Λιθίου-πολυμερούς |
Τύπος σύνδεσης | USB, Micro-USB |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1 m |
Υλικό | Πλαστικό/μέταλλο |