Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED χειρός Ergopower Compact

Ασύρματη λάμπα χειρός LED Ergopower Compact
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦ.ERGOPOWER 450LM

Αρ. είδους 0827940260

EAN 4099618176111

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη λάμπα LED χειρός Ergopower Compact

Αρ. είδους 0827940260
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
Ισχυρή λάμπα LED χειρός με σχεδίαση μικρών διαστάσεων

Αποκλειστική σχεδίαση Würth



Προστασία IP65 από το νερό και τη σκόνη


Περίβλημα δύο συστατικών με καλή πρόσφυση



Υψηλή ευελιξία


Ένα άγκιστρο



Ιμάντας καρπού



Κύριο φως 5 W SMD LED, φως σποτ 2 W LED



Η κεφαλή φωτισμού μπορεί να περιστραφεί κατά 160°


Φως σποτ επάνω από την κεφαλή φωτισμού



Ισχυροί μαγνήτες


δύο μαγνήτες στην πίσω πλευρά και ένας στο κάτω μέρος της λάμπας



Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας


Τέσσερεις ενδεικτικές λυχνίες



Φόρτιση μέσω διασύνδεσης USB-C



Εναλλαγή λειτουργιών


Φως σποτ, κύριο φως χαμηλής έντασης, κύριο φως υψηλής έντασης



Μπαταρία ιόντων λιθίου τελευταίας τεχνολογίας


Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού



Η ένταση του φωτός μεταβάλλεται αδιαβάθμητα:


  • Κύριο φως χαμηλής έντασης: 225 lm

  • Κύριο φως υψηλής έντασης: 450 lm

  • Φως σποτ: 150 lm
Ανακοίνωση

Μπαταρία ιόντων λιθίου: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

70

Κύριο φως φωτεινής ροής

450 lm

Πλευρικό φως φωτεινής ροής

150 lm

Θερμοκρασία χρώματος

6000 K

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

2,5-5,5 h

Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας

2,5 h

Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός

5 h

Χρόνος φόρτισης

4 h

Αντοχή σε κρούση

IK08

Κατηγορία προστασίας IP

IP 65

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 65

Τύπος προστασίας IP, φορτιστής

IP 20

Ονομαστική τάση

5 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2200 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Κατηγορία προστασίας λάμπας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Κατηγορία προστασίας φορτιστή

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Τύπος σύνδεσης

USB τύπου C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

40 to -10 °C

Μήκος x πλάτος x ύψος

43,5 x 37,5 x 230 mm

Τύπος βύσματος

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες